エスコ
254x457x279mm ツールバッグ(21ポケット)
収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています。小型パーツケース付
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×254×279
アズワン品番
64-2278-23
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
279
外寸法・奥行(mm)
254
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637099
EA925C-42
457×254×279
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください