エスコ
457x178x229mm ツールバッグ(37ポケット)
ダブルジッパーで開閉を素早く行えます
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×178×229
アズワン品番
64-2278-25
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
229
外寸法・奥行(mm)
178
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637117
EA925C-44
457×178×229
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください