エスコ
337x406x216mm ツールバッグパック
コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×216×406
アズワン品番
64-2278-26
外寸法・幅(mm)
337
外寸法・高さ(mm)
406
外寸法・奥行(mm)
216
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637126
EA925C-51
337×216×406
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください