エスコ
290x450x270mm ツールバッグ(防水/スノコ付)
材質
ポリプロピレン(ラミネート加工)
質量(g)
1060
容量(L)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×290×270
アズワン品番
64-2278-46
特性
折りたたみ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637659
EA925FH-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください