エスコ
290x450x270mm ツールバッグ(防水/スノコ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
64637659
品番
EA925FH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ポリプロピレン(ラミネート加工)
質量(g)
1060
容量(L)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×290×270
アズワン品番
64-2278-46
特性
折りたたみ式