エスコ
520x200x230mm ツールバッグ
ロングハンドルの工具に対応したワイドモデル
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×200×230
外寸法・幅(mm)
520
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637713
EA925KN-11
520×200×230
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください