曜日別特売

410x 60x290mm ツールバッグ

410x 60x290mm ツールバッグ - エスコ410x 60x290mm ツールバッグ - エスコ410x 60x290mm ツールバッグ - エスコ

サービス作業に最適なコンパクトタイプ

材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×60×190アズワン品番64-2278-52外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64637738EA925KN-13410×60×190
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする