エスコ
310x110x110mm ツールバッグ
寸法(mm)
310(W)×110(D)×110(H)
材質(本体)
キャンバス地
アズワン品番
65-2245-17
外寸法・幅(mm)
310
外寸法・高さ(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637765
EA925MA-80
310×110×110
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください