エスコ
[L] サポーター(手首左用)
仕様
親指周囲:6~7.5cm
材質
ナイロン、ポリウレタン
サイズ
L
適合部位
手首
左右区別
左用
手首周り(cm)
17~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64638745
EA926CE-8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください