エスコ
350x 70x250mm セキュリティバッグ(鍵付)
質量(kg)
0.45
材質(本体)
420Dナイロン+PVC
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×70×250
アズワン品番
64-2279-07
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639059
EA927AG-212
350×70×250
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください