エスコ
[EA927AG-221用]レインカバー(ファスナー付)
材質(本体)
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×240×310
アズワン品番
64-2279-10
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
240
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639077
EA927AG-222
450×240×310
半透明
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください