曜日別特売

500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)

500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付) - エスコ500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付) - エスコ
質量(kg)1材質(本体)8号キャンパス+弱撥水加工容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×400アズワン品番64-2279-09外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64639086EA927AG-365500×200×400
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする