曜日別特売

260x110x220mm 紙袋(白無地/50枚)

260x110x220mm 紙袋(白無地/50枚) - エスコ
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):260×110×220mm材質片艶クラフト紙入数50枚厚さ(g/m2)100内容量1束
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64639908EA927SA-13-
オープン2,100
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
55114406EA927SA-13【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,8801,790
1,490
アウトレット
1,639(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする