曜日別特売

133x40mm 靴用ブラシ(豚毛)

133x40mm 靴用ブラシ(豚毛) - エスコ133x40mm 靴用ブラシ(豚毛) - エスコ
材質毛:豚毛、台部:木寸法(mm)40×133×30質量(g)59毛丈(mm)17アズワン品番64-2280-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64640644EA928AJ-52
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする