曜日別特売

靴用ブラシ(豚毛)

靴用ブラシ(豚毛) - エスコ
(1件のレビュー)
材質豚毛質量(g)20毛丈(mm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×28アズワン品番64-2280-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64640653EA928AJ-53
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64640653
2024-06-20
用途: 靴クリーム塗布
その他業種

持ちやすく細かいところまでクリームが塗れていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする