エスコ
[EA928AY-541用] 340mm 替ヘッド(青)
材質
甲:PP、毛:PBT
幅(mm)
340
色
青
毛丈(mm)
40
アズワン品番
65-2249-08
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64641046
EA928AY-551
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください