エスコ
170x300mm ロールワイパー(300枚)
仕様
専用ボトル:EA929AH-10
薬品目安量:700~800ml
材質
レーヨン
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
170×300
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64641938
EA929AH-1
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください