ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
エスコ
エスコの 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
エスコの 樹脂素材
エスコの その他樹脂
170x190x15mm 取付自在板(ベージュ)
ABS製
170x190x15mm 取付自在板(ベージュ)
注文コード
64643198
材質
ABS
寸法(mm)
190×15×170
色
ベージュ
取付穴ピッチ(mm)
3.5
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
EA940CS-452
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
64643198
EA940CS-452
オープン
¥
910
¥
910
¥
1,001
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の特長
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
MCナイロン プレート
タキロンポリマー
税込
¥
770
~
¥
700
~
バスケットへ
取付自在板
未来工業
税込
¥
208
~
¥
189
~
(10)
200x145x15mm 取付自在板(ホワイト)
エスコ
税込
¥
814
¥
740
バスケットへ
木製基板
日東工業
税込
¥
7,469
¥
6,790
(1)
バスケットへ
台板
日東工業
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業
税込
¥
3,729
¥
3,390
取付自在板 (ノック付)
未来工業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
積算電力計取付板
未来工業
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(3)
締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(20)
樹脂板材 ABS樹脂板
アズワン
税込
¥
791
~
¥
719
~
(6)
フリー板 メルクシパイン
ノーブランド
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(4)
MCナイロン MC901切板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)
税込
¥
846
~
¥
769
~
(21)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
879
~
¥
799
~
(8)
THX-B 木製基板
日東工業
税込
¥
3,179
¥
2,890
バスケットへ
取付自在板
未来工業
税込
¥
384
~
¥
349
~
(2)
機器取付用木板
摂津金属工業
税込
¥
7,249
¥
6,590
バスケットへ
ABS
ノーブランド
税込
¥
5,954
~
¥
5,413
~
(1)
バスケットへ
500x420x30mm 取付自在板(ホワイト)
エスコ
税込
¥
4,169
¥
3,790
バスケットへ
露出用四角ボックス( 取付自在蓋)
未来工業
税込
¥
2,409
¥
2,190
(16)
ABS 黒
ノーブランド
税込
¥
6,120
~
¥
5,564
~
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
樹脂素材
その他樹脂
その他樹脂板・シート
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2844:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります
その他樹脂板・シート
その他樹脂ケース
その他樹脂型材
その他樹脂板カット対応品
その他樹脂丸棒
その他樹脂パイプ
シェアする