エスコ
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
仕様
レバー操作角度(左右):90°
寸法(mm)
40×55×103.4
定格
2A/250 AC、2A/48 DC
可動範囲(mm)
25~140
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64643873
EA940DK-11LA
オープン
¥
7,830
¥
8,613
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください