曜日別特売

混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) - エスコ混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) - エスコ混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) - エスコ
仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)質量(g)170インピーダンス(入出力)75Ω(F型)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770アズワン品番64-2283-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64644178EA940P-13A
オープン
5,530
6,083(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする