エスコ
24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)
厚さ(mm)
0.11
テープ厚さ(mm)
0.11
内容量
1巻
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64644528
EA943MC-25A
24
55
クレープ紙
ゴム系
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください