エスコ
30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
内容量
1包(4巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64644643
EA943ML-30
30
18
平面紙
アクリル系
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください