エスコ
1000x 900mm 圧縮袋(衣類用/2枚)
用途
押入れケース用
材質
ポリエチレン、ナイロン、エラストマー、ポリプロピレン
質量(g)
約390
寸法(cm)
100×80+(マチ)32
アズワン品番
64-2284-61
入数
2枚
収納の目安
ジャンパー約10枚、セーター約30枚
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64645648
EA944CR-15C
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください