エスコ
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/茶)
仕様
サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m
材質
基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状
波型
使用温度範囲(℃)
-5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646235
EA944KD-411
茶
3.5
5
3.5
EPDMフォーム
アクリル系
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください