エスコ
50mmx25m 養生テープ(つや消し/白)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646375
EA944ML-82
白
50
25
0.125
特殊ポリエチレンフィルム
アクリル系
オープン
¥
695
¥
559
アウトレット
¥
615
(税込)
当日出荷
残り13点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください