エスコ
50mmx100m 表面保護シート(青)
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
巻き芯内径(mm)
76(3")
内容量
1巻
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646393
EA944MR-71
ブルー
50
100
0.05
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください