エスコ
100mmx20m 防草テープ
材質
基材:特殊ポリエチレンフィルム、接着剤:アクリル系
厚さ(mm)
約0.28
テープ長さ(m)
20
幅(m)
0.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646479
EA944MT-121
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください