エスコ
18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
厚さ(mm)
0.10
テープ厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
64-2284-91
内容量
1包(7巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646637
EA944NT-18A
18
18
和紙原紙
ゴム系粘着剤
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください