エスコ
48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK
耐候性、防水性に優れています
材質
基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3”)
アズワン品番
64-2285-01
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646899
EA944RS-41A
48
18
0.25
ポリエチレン
ゴム系
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください