エスコ
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)
空調ダクトやパイプの補修に最適です
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647109
EA944SY-50
50
10
0.05
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください