エスコ
5x25mm スクリュープラグ(250個)
材質
塩化ビニール
色
橙
下穴径(Φmm)
ドリル径:5
適合ねじ(mm)
2.7~3.1
プラグ(mm)
Φ5×25
入数
250
内容量
1パック(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647364
EA947AF-1
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください