エスコ
10x38mm スクリュープラグ(80個)
材質
塩化ビニール
色
紺
下穴径(Φmm)
ドリル径:10
適合ねじ(mm)
6.2~6.8
プラグ(mm)
Φ10×38
入数
80
内容量
1パック(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647468
EA947AF-11
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください