エスコ
9.0-13mm 石膏ボードアンカー(50個)
仕様
適合ネジ長さ:50mm以上
材質
ステンレススチール
下穴径(Φmm)
下穴不要
適合板厚(mm)
9~13
アズワン品番
64-2285-08
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647574
EA947BM-21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください