エスコ
160mm ワゴンモールコーナー(グレー)
仕様
適合モール:EA947HM-28
材質
PVC
寸法(mm)
B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96
色
グレー
アズワン品番
64-2285-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647924
EA947HM-28F
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください