エスコ
117mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
仕様
適合モール:EA947HM-37
材質
難燃性ABS樹脂
寸法(mm)
B:125、H:26.2、L:24
色
ベージュ
アズワン品番
64-2285-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647933
EA947HM-37E
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください