エスコ
117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
仕様
適合モール:EA947HM-37
材質
PVC
寸法(mm)
B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5
色
ベージュ
アズワン品番
64-2285-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647949
EA947HM-37F
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください