エスコ
68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
材質
PVC
寸法(mm)
B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39
色
ベージュ
適合品番
EA947HM-272
アズワン品番
64-2285-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647994
EA947HM-232F
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください