エスコ
78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
材質
PVC
寸法(mm)
B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5
色
ベージュ
適合品番
EA947HM-273
アズワン品番
64-2285-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64648019
EA947HM-233F
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください