エスコ
54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
材質
PVC
寸法(mm)
B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5
色
ベージュ
適合品番
EA947HM-231
アズワン品番
64-2285-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64648037
EA947HM-271F
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください