エスコ
[EA947TA-41・42用] コネクタ(盤用/黒)
色
黒
サイズ
ΦD1:53、ΦD2:43、L:65
適合ノックアウト径(Φmm)
34
適合管
EA947TA-41・42
アズワン品番
64-2287-14
ねじサイズ
G1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64648886
EA947TN-5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください