エスコ
マシンフレキ36用 エンドキャップ
材質
PC
サイズ
ΦD:46.5、L:50、Φd:36、l:47
アズワン品番
64-2287-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64648974
EA947TR-6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください