曜日別特売

M8 雌ねじノブ(貫通)

M8 雌ねじノブ(貫通) - エスコM8 雌ねじノブ(貫通) - エスコM8 雌ねじノブ(貫通) - エスコM8 雌ねじノブ(貫通) - エスコ
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64649918EA948AE-25
オープン
450
495(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする