Φ250mm ハンドル[丸リム型]

Φ250mm ハンドル[丸リム型] - エスコΦ250mm ハンドル[丸リム型] - エスコ
材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64649988EA948AJ-6
オープン
5,060
5,566(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする