8mm フィックスドレバー(丸穴)

8mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 8mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 8mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 8mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 8mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ

材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)丸穴:Φ8.0×16、R:65、H:36.5、d:18、止め穴:Φ2.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64652989 EA948CJ-2
オープン
1,340
1,474 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする