エスコ
M8 ボールプランジャー(樹脂製)
寸法(mm)
A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(ボール)
デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)
90
圧力(最小~最大)(N)
15~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653077
EA948DB-12
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください