エスコ
M6 ボールプランジャー(樹脂製)
寸法(mm)
A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)
デルリン(ポリアセタール)
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
90
圧力(最小~最大)(N)
9~13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653095
EA948DB-16
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください