M3 軽荷重ボールプランジャー

M3 軽荷重ボールプランジャー - エスコM3 軽荷重ボールプランジャー - エスコM3 軽荷重ボールプランジャー - エスコ
寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)1.5~3内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64653129EA948DB-21
オープン
560
616(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする