エスコ
M3 軽荷重ボールプランジャー
寸法(mm)
A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
1.5~3
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653287
EA948DB-41
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください