エスコ
M6 重荷重ボールプランジャー
寸法(mm)
A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
28~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653393
EA948DB-54
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください