エスコ
M8 重荷重ボールプランジャー
寸法(mm)
A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小~最大)(N)
47~73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653409
EA948DB-55
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください